NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165236
品番
250C1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
1
質量(kg)
6.15
de外径(Φmm)
264
リム幅w(mm)
34
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.049
ハブdb(mm)
90
ハブl(mm)
50
ハブs1(mm)
16
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
24.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
10X
最大軸穴径d(Φmm)
50
呼び径dm(mm)
250
CADデータダウンロード