標準 Vプーリー A-3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状図番21U 注文コード36170906 品番3A3
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は形状図番など30種類から選べます 他の種類を見る

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

de外径(Φmm)76.2 下穴径(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)26 質量(kg)1.07 慣性モーメント(kg・m2)0.000709 ハブdb(mm)48 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 種類Vプーリー 溝数3 リム幅w(mm)52 ハブl(mm)32 ハブs1(mm)19 ハブs2(mm)39 リムh(mm)15(0〜+2) ピッチ径dp(mm)67.2 溝の形A 形状図番21U
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする