SPプーリー SPB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36174817 品番SPB140-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,390
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)50
(旧JIS平行キー)48
質量(kg)2.83 溝数2 ddデータム径(Φmm)140 de外径(Φmm)147 リム幅w(mm)44 慣性モーメント(kg・m2)0.00844 ハブdb(mm)- ハブl(mm)32 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)12 ブッシング品番2012 リムh(mm)22.5 形状図番41U

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36174817 SPB140-2 06336881 SPB-140-2 イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社) イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする