イソメックブッシング タイプ3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)70 サイズU1 注文コード36183235 品番U1-70N-JIS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は軸穴径・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)152.4 寸法F(mm)212.5 寸法H(mm)27 寸法L(mm)181 軸穴径(mm)70 質量(kg)18 サイズU1 タイプ3a 規格(キー)新JIS 許容伝達トルク(N・m)5600 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M16 キー長さ(mm)102 キー幅(mm)32 セットスクリューレンチ呼び24 セットスクリュー長さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする