NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックブッシング タイプ3
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(mm)
85
サイズ
U1
注文コード
36183296
品番
U1-85N-JIS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
軸穴径・サイズ
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
152.4
寸法F(mm)
212.5
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
181
軸穴径(mm)
85
質量(kg)
18
サイズ
U1
タイプ
3a
規格
(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)
5600
セットスクリュー本数
3
セットスクリュー呼び(inch)
M16
キー長さ(mm)
102
キー幅(mm)
32
セットスクリューレンチ呼び
24
セットスクリュー長さ(mm)
65