NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックブッシング タイプ3
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(mm)
95
サイズ
W1
注文コード
36183472
品番
W1-95N-JIS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥503,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
この商品は
軸穴径・サイズ
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
215.9
寸法F(mm)
317.4
寸法H(mm)
36.5
寸法L(mm)
209.5
軸穴径(mm)
95
質量(kg)
47
サイズ
W1
タイプ
3a
規格
(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)
10700
セットスクリュー本数
4
セットスクリュー呼び(inch)
M20
キー長さ(mm)
120
キー幅(mm)
32
セットスクリューレンチ呼び
30
セットスクリュー長さ(mm)
80