イソメックブッシング タイプ3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)100 サイズW1 注文コード36183506 品番W1-100Q-JIS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥604,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は軸穴径・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)215.9 寸法F(mm)317.4 寸法H(mm)36.5 寸法L(mm)209.5 軸穴径(mm)100 質量(kg)47 サイズW1 タイプ3a 規格(キー)旧JIS 許容伝達トルク(N・m)10700 セットスクリュー本数4 セットスクリュー呼び(inch)M20 キー長さ(mm)120 キー幅(mm)32 セットスクリューレンチ呼び30 セットスクリュー長さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする