※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2D63M)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
30
25
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36187418
品番
CDQ2D63M-30DMZ-W
参考基準価格(税別)
¥24,640
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード