※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※黒い土台の色は赤色になります

- メーター付き 12t油圧プレス MTO 36187954 - メーター付き 12t油圧プレス MTO 36187954

メーター付き 12t油圧プレス

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36187954 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。

能力(t)12 用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に 付属品プレート2枚 ストローク(mm)175 質量(kg)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
最大能力12トン プレスシリンダーストローク175mm グリセリン封入・直径100mm油圧メーター(Mpa表示)採用 作業性の良いシリンダー・油圧ポンプ別体構造

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36187954
2020-10-15
用途:
農機具メンテナンス
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

トラクターの作業機を取付けるトップリングが曲がったので、修正のため購入。組立は一人で二時間もあれば完成しました。感想として英文の分解図があるので、これを参考にすれば問題ない。19番のボルト用平ワッシャーとスプリングワッシャーが不足し、17番のものが2枚組余ってしまった、恐らく入れ間違いですね。完成後の感想ですが、全体的にしっかりしてます、無負荷状態での油圧ハンドル操作感はスカスカで、本当に油圧が掛かっているか不安でしたが、しばらくするとシリンダーが出てきて正常であることが分かります。負荷が掛かるとハンドルに重みを感じ、最大圧まで掛ける場合は結構重く感じました。油圧を解除する場合は、シリンダーの戻る距離を加減してリリーフバルブを操作すると、次に油圧を掛ける際に、すぐにシリンダーが伸びてきます。個人的には満足ですが、本体がコ型鋼材が外側にせり出す構造のため、作業者が屈んだ状態から起き上がる際に頭などをぶつける危険性があるので注意が必要です。

対象商品:
36187954
2019-08-08
用途:
機械の解体・メンテナンス
製造業

プレスとしての機能は問題無いが、作業者に対する安全対策が不足。

3人が参考にしています
対象商品:
36187954
2019-09-12
用途:
社内業務
ティエフアド株式会社 様 (製造業)

油圧プレスを初めて購入したが、圧がなかなか掛からない。
説明書も英語と、なかなか不親切。
最も納得いかないのが、既に組みあがっているシリンダー部分から圧を掛けると、ジワジワ油がにじみ出てきている。
この状態で使用を続けると油を補充する必要になりそうで、非常に残念。
おすすめできない商品です。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする