曜日別特売
400-5M-9 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36196124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400-5M-9 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36196124
400-5M-9 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36196124
400-5M-9 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36196124
400-5M-9 パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36196124

パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)9
ベルトピッチ周長(mm)400
400
175
225
230
245
260
295
300
320
350
375
405
410
420
450
465
520
550
560
565
575
615
625
635
640
645
670
695
710
720
740
770
775
800
810
830
845
860
870
890
900
920
930
940
950
965
975
1000
1025
1040
1050
1125
1135
1145
1225
1235
1250
1270
1295
1350
1380
1420
1520
1595
1685
1690
1800
1870
2000
2350
385
475
500
600
歯数80
80
35
45
46
49
52
59
60
64
70
75
81
82
84
90
93
104
110
112
113
115
123
125
127
128
129
134
139
142
144
148
154
155
160
162
166
169
172
174
178
180
184
186
188
190
193
195
200
205
208
210
225
227
229
245
247
250
254
259
270
276
284
304
319
337
338
360
374
400
470
77
95
100
120
内容量1本注文コード36196124品番400-5M-9
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形5Mベルト幅(mm)9歯数80ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)400材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類HTDベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36200586
2018-02-16
用途: 産業機器のメンテナンス時
サービス業

今まで、近郊のベルト屋さんで購入してましたが、入り次第引き取りに行くてまも無くなり、また全く同じ物で重宝してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする