アドブルー結晶防止剤 アドプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 36207931 品番 ADP50
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。
AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。
AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。
SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。
泡立ちを抑えます。
業務用、一般用どちらにも適しています。
ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。
ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。

主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.46MB)
注意
※過剰投与は避けてください。
※ディーゼルタンクには入れないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする