Verbatim(バーベイタム)
LED電球40W型E17
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(2個)
1個(2個)
光色
電球色
電球色
昼光色
消費電力(W)
4.3
4.3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36210785
品番
LDA4L-E17-G/LV3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
消費電力(W)
4.3
口金
E17
全光束(Lm)
440
色温度(K)
2700
光色
電球色
平均寿命(時間)
40000
配光タイプ
広配光