感動!たこ焼きマイスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36216227 品番ATM-818(BB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

これまでの家庭用たこ焼き機のあらゆるご不満を解消できる、「マイスター」の称号にふさわしい「至極の逸品」
こだわりの15ポイント
【1.ヒーター内蔵式】
分離式と比べて素早く熱が伝わる構造、火力は最大級の1,200W。
【2.銅色チタンコート】
表面チタンコート加工で耐摩耗性を向上、銅板を彷彿とさせる特殊塗装。
【3.裏面チタンコート】
何と裏面もチタンコート、汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
【4.丸洗い可能】
特殊設計のプラグ構造でプレートの丸洗いが可能。
【5.スリム&ワイド設計】
手前に取皿が置きやすく、4人以上でも使いやすいスリム&ワイドな形状。
【6.間仕切り壁】
左右で異なる種類を焼く時も「間仕切り壁」で混ざらない。
【7.直径46mm大玉仕様】
焼きやすさと食べごたえの黄金比率「46mm」。
【8.ホール深さ150%UP】
まるで「壺の中で焼く」ようなイメージ。多方向から効果的に熱が与えられる事で直径46mmの大玉にもかかわらず
「外はカリカリ」「中はトロトロ」を実現。
【9.かど四つの焼きムラ解消】
四隅までムラなく焼けるヒーター配置&プレート裏面の特殊構造。
【10.フチまでガイド】
生地を敷き詰めてもガイドが探せてピックが入りやすい。
【11.たこ焼き18穴】
大玉サイズなので食べ盛りのお子さんも大満足。
【12.天然木台座】
熟練の職人が天然木で造り上げた台座(竹製)。
【13.温度調節機能付】
強・中・弱はもちろん「保温」ができるから
アツアツを楽しめる。
【14.高いプレート壁】
生地溢れ防止のため。
【15.レーザー刻印】
たこ焼きの本場「NANIWA」を冠す。
壁を高く設定

消費電力(W)1200 本体質量(kg)約3.1(コントローラー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×225×106(コントローラー含まず) 電源コード(m)約1.4 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)380×190 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする