LED回転灯 無線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36216455 品番VK16R-200WY/LR
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。
-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。
パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ
DC12 〜 24V、DC48V、AC100 〜 200V とワイド電源
-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能

質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)DC12〜24V、DC48V、AC100〜200 回転数150回/分 点滅-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする