ジャカード
ジャカードの キッチン・調理用品
ジャカードの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
ジャカードの 肉たたき・肉つり
ジャカード ミートテンダライザー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
48
注文コード
36225221
品番
200348【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手軽にお肉を柔らかくします。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
刃数
48
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×145×105
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0581-0301
TKG品番(2017)
6-0521-1401
注意
※骨付き肉、半冷凍・冷凍肉用ではありません。