MG-003M 敏感肌用ゴム手袋 MARIGOLD 36227820

MG-003M 敏感肌用ゴム手袋 MARIGOLD 36227820
MG-003M 敏感肌用ゴム手袋 MARIGOLD 36227820
MG-003M 敏感肌用ゴム手袋 MARIGOLD 36227820
MG-003M 敏感肌用ゴム手袋 MARIGOLD 36227820

敏感肌用ゴム手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36227820品番MG-003M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【GLOVES SENSITIVE】 ラテックスアレルギーの方のための敏感肌用手袋です。ラテックスフリーで薄手厚手で長く使えます。乾いた状態で特にしっかりホールドできるダイヤモンドグリップを採用し、他用途に使用できるように工夫されています。肌の弱い方のため、手首の締め付けはソフトになっています。指先は少し細く、ぴったりフィットするようになっているので、作業がしやすくなっています。袖が長いので水が入ってきづらいです。

用途生活雑貨材質ニトリルゴム・コットン全長(mm)345ブルー品番MG-003M規格M中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする