※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
スパルカットミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36230839
品番
DLD90HL-4080R-06
参考基準価格(税別)
¥168,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
寸法(mm)
DC:80、LF:42、DCSFMS:50、DCB:25.4、KWW:9.5、KDP:6、CBDP:23
質量(kg)
0.93
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000
FIG
1