曜日別特売
EXSAP-5063R ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 DIJET(ダイジェット工業) 36230848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXSAP-5063R ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 DIJET(ダイジェット工業) 36230848
EXSAP-5063R ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 DIJET(ダイジェット工業) 36230848

ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード36230848品番EXSAP-5063R
参考基準価格(税別)¥57,750販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。

仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする