※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ FRM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36231076 品番FRM-210-R20 JC8015
参考基準価格(税別)¥18,220 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など101種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)RE:2、L:15、W1:21、S:5、C:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする