※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
仕様
クーラント穴付き
注文コード
36231207
品番
MAM-2018-M8
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法MD・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント穴付き
仕様
クーラント穴付き
刃数
2
寸法(mm)
DC:18、LF:23、DCSFMS:14、MD:M8、C:8、W:12
部品番号
クランプねじ:TSW-2556H、レンチ:A-08
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
40000
適合インサート
XOET0803 PDFR