おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの サーキュレーター
360゜フルリモコンDCサーキュレーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232476
品番
UF-DC155AFR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。
お手入れのしやすい全分解タイプ。
色
ホワイト
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×195×306
消費電力(W)(50/60Hz)
16
機能
全分解洗い、DCモーター、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1〜8H、自動オフ:10H、リモコン
風量
8段階切替
羽根寸法(cm)
Φ15
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5