曜日別特売
HSK63A-HDC07A-75-H コレットホルダ シャンクHSK63A NTツール 36293864

コレットホルダ シャンクHSK63A

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法L1(mm)75
質量(kg)0.8
寸法C1(mm)23
内容量1個注文コード36293864品番HSK63A-HDC07A-75-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥46,720販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。
ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適

把握径(Φmm)0.5~7.0寸法d(mm)0.5~7.0寸法L1(mm)75寸法L2(mm)49寸法B(mm)0~4寸法L3(mm)22~35寸法C1(mm)23質量(kg)0.8トラスコ品番148-9747アズワン品番64-8558-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする