NTツール
コレットホルダ シャンクHSK63A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L1(mm)
150
75
90
120
150
180
210
質量(kg)
1.1
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.8
1.5
2.2
2.5
寸法C1(mm)
26
23
26
32
36
46
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36294004
品番
HSK63A-HDC09A-150-H
参考基準価格(税別)
¥50,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。
ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
把握径(Φmm)
2.5~9.0
寸法d(mm)
2.5~9.0
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
124
寸法B(mm)
0~4
寸法L3(mm)
27~57
寸法C1(mm)
26
質量(kg)
1.1
トラスコ品番
148-9750
アズワン品番
64-8558-09