曜日別特売
HSK63A-HDC22A-210-H コレットホルダ シャンクHSK63A NTツール 36294327

コレットホルダ シャンクHSK63A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L1(mm)210
質量(kg)2.5
寸法C1(mm)46
内容量1個注文コード36294327品番HSK63A-HDC22A-210-H
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。
ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適

把握径(Φmm)3.5~22.0寸法d(mm)3.5~22.0寸法L1(mm)210寸法L2(mm)184寸法B(mm)0~8寸法L3(mm)47~103寸法C1(mm)46質量(kg)2.5トラスコ品番148-9770アズワン品番64-8558-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする