曜日別特売
H-2 ワイヤーバスケット(C50 DX用)キャリア無 GRK 36300162

ワイヤーバスケット(C50 DX用)キャリア無

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36300162品番H-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

積載物が飛び出しにくいスプリングばね式の押さえフタ付です。

用途
HONDAバイク用バスケット
ブラック付属品取付金具材質スチール高さ(mm)200~195質量(g)850加工PEコーティング下部寸法(mm)270×160上部寸法(mm)325×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36300153
2024-04-25
用途: C50カスタム

カブC50であれば、STD、DX、カスタム問わず取り付けが可能でした。

対象商品 : 36300153
2024-02-12
用途: 物入れカブ
大山農園AG

現在の物が倒れた時に変形してしまった。ので、交換時期

対象商品 : 36300153
2023-06-29
用途: ホンダの古い原付バイクの交換用
中司写真事務所その他業種

ほぼ純正のホルムですが、わずかに小さいのかな?安価ですし充分な機能も耐久性も有ると思います。

対象商品 : 36300153
2023-04-28
用途: スーパーカブJA10のかごに

値段が安く、耐久性もあります。
押さえがあり、小型のものなら押さえが有効。風で飛んでいくことがありません。

対象商品 : 36300153
2023-06-12
用途: 交換品
運輸・通信業

安価で商品も良いものだと思います。耐久性に期待しています。

対象商品 : 36300153
2021-01-24
用途: 丸ライトのシャリーに取付
製造業

サイズもピッタリで、荷物を押さえられますので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 36300162
2020-02-28
用途: 買い物に使用します。
医療・福祉・介護関連業

HONDAスーパーカブC50に取り付けました、サイズもピッタリですし、荷物を押さえられますので安心です。

対象商品 : 36300162
2019-10-18
用途: 角目ホンダシャリー1983年式に取り付けしました。
運輸・通信業

シャリーライト上の純正ブラケットにポン付けで装着できました、このお値段で購入できて感激です!配送も注文した翌日に到着しました、梱包はそれなりで良くもなく悪くもなくですが買ってよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする