新聞カゴ バイク用

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36300354 品番F-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,457
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新聞配達に最適な大きさ強度のカゴです。
大型ビジネスバッグにも対応します。

ブラック 付属品バイク用2枚留め取付金具 高さ(mm)220 質量(g)2100 下部寸法(mm)400×200 上部寸法(mm)460×260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36300354
2021-09-08
用途:
バイクの前かごとして、買い物に

横幅が400mmで前後200mmあり、毎日の買い物にエコバッグがストンと入ります。深さも適当なので大変重宝しております。
取付金具は2組ありましたが、底面固定で2組使用しましたので、背面分の固定もほしいので3組あるといいなと思いました。

対象商品:
36300354
2019-07-15
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

金具が付属していた為、取り付けはかんたん、すんなり取り付け完了。

対象商品:
36300354
2020-02-28
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とても丈夫な造りで、強度もばっちりです。又お願いします。

対象商品:
36300354
2018-10-02
用途:
スーパーカブの前かごに使用
まつた 様 (その他業種)

取り付け説明書がないので自分流で付けました。買い物、畑の野菜運びに便利。ステンレス製があってもいいな。

対象商品:
36300354
2018-02-22
用途:
金具付なのが有りがたい。
教育・研究機関

多きさも全体の強度も予想以上。高さが今一つのようだけど、これ以上高いとヘッドライトに当たってしまう。止め金具も付いているので安心して取り付けられます。

対象商品:
36300354
2018-03-05
用途:
買い物
山九株式会社 様 (建設業・工事業)

買い物した際に、かごが大きく大変役立っています。取付金具の取扱説明書があれば、更によかったです。

対象商品:
36300345
2018-05-17
用途:
カブに
サービス業

純正品に比べてとても安くて大きくのでとても重宝しています

対象商品:
36300345
2013-03-21
用途:
普段お買い物に使ってます。

バイクにぴったり合う籠だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする