※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(32件のレビュー)
内容量1セット
適合メーカーベータ、ファンティック
注文コード36302777
品番FA5 865
参考基準価格(税別)¥5,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・メーカー・内容量など89種類から選べます
他の種類を見る
Fine Alloy 55
抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。
55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。
コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。
メンテナンス
・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。
・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。
・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。
・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。