Mega Alloy X PAD シンタード

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーヤマハ 主な適合車種WR250R 2007-2017年式:リアに使用 注文コード36303915 品番880MA-X
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はメーカー・主な適合車種・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
メーカーヤマハ 適合車種YZ450FR'03(R)、WR250FR'03(R) 使用箇所リア 主な適合車種WR250R 2007-2017年式:リアに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
バイクメンテナンス
橋本農産 様 (農・林・水産業)

VストロームSXに使用 純正パッドの効き、コントロールがしずらいので
昔から使用しているこれに交換 ばっちりの効きです。

1人が参考にしています
対象商品:
36303574
2025-04-16
用途:
ZRX1200Rのリア用

リアローターを交換するのに合わせてパッドを新品にする際に、以前フロント用に使って好印象だったメガアロイパッドを使ってみました。結果としては、効きに関しては全く問題ありませんが、止まる寸前に「ギギッ」と鳴く症状が出てますね。まあ、組み合わせの問題なんだと思います。

対象商品:
36303601
2025-05-28
用途:
RC42フロントに使用
建設業・工事業

リピートしました。バイクは主にツーリング用です。タッチ、コントロールが好みです。

対象商品:
36304037
2023-05-22
用途:
ブレーキかけるとき
ポリトマト 様 (サービス業)

ずっとRKブレーキパッドを使い続けて25年
安い、ガッツリ止まる、コントロールし易い
一昔前は高級パッド扱いでした。
今は各社、営業が力を入れているので宣伝上手ではないRKさんのパッドは端っこに並ぶようになりましたね
決して性能が悪いわけじゃありません。
隼で20年使っていましたが人差し指一本で止まります、大型で高重量なほど扱いやすいと思います。
GSX-S1000など軽量のSSまでなら文句なしの制動力
SV400など軽い車両はもっと柔らかいセミメタルがいいかなと思います。セミメタルもとても扱いやすいですよ!
どの車両にもリアにはシンタードよりコントロール性が高く細い操作のできるセミメタルがおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
36303836
2023-03-22
用途:
セローのFブレーキに

格安パッドよりRKのパッドに交換
効きは多少良くなったがそれほどでもない
鳴きとダストの少なさは満足です

対象商品:
36303696
2022-09-05
用途:
バイクのフロントブレーキメンテナンスに使用

ヤマハマジェスティ4D9に全く問題なく使用できました。

対象商品:
36303705
2021-10-24
用途:
単車のブレーキ がんがん使えます
朝霞ライダーズクラブ 様 (教育・研究機関)

がんがん使っても持ちもいい。良く効きますよ。モノタロウさんは安く出してます。この価格であればグレードを下げることなく、選択できると思います。

対象商品:
36303531
2021-09-17
用途:
バイクメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

しっかりとブレーキを効かせたい。初期制動も良いものが良い。と思うのであれば、コレ。
ほぼ毎回このパッドを買っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする