曜日別特売
428RX-120L シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN 36305805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

428RX-120L シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN 36305805
428RX-120L シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN 36305805

シールチェーンSTD(鉄色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リンク数120L
内容量1本注文コード36305805品番428RX-120L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
サイズ428タイプRX適合ジョイントCLF(カシメ式(標準装着品))、CL(クリップ式)リンク数120L鉄色
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする