RK JAPAN
シールチェーンSTD(鉄色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
リンク数
110L
100L
110L
120L
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36305954
品番
520RX-110L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,340
サイズ
520
タイプ
RX
適合ジョイント
CLF(カシメ式(標準装着品))、CL(クリップ式)
リンク数
110L
色
鉄色
主な適合車種
CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。