NNW-AC001 エアーチェックバルブ NEWING(ニューイング) 36307686

NNW-AC001 エアーチェックバルブ NEWING(ニューイング) 36307686 NNW-AC001 エアーチェックバルブ NEWING(ニューイング) 36307686

エアーチェックバルブ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36307686 品番NNW-AC001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ空気圧低減警告キャップ
タイヤの空気圧が減ったらひと目でわかる!
カンタン取付け!空気圧が指定空気圧より20%減ると、ガイドで警告!
エアバルブキャップと交換するだけで、空気圧の低減が一目瞭然!
タイヤの空気圧が20%減ると、緑色のガイドが見えなくなります。

適合指定空気圧170kPa(1.75K)〜194kPa(1.9K)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36307713
2021-09-14
用途:
バイクで使ってる。

バイクにつけています。気になった時に身を乗り出して確認できてナイス。

対象商品:
36307686
2019-08-20
用途:
バイクタイヤの空気圧確認
その他業種

取付できたものは良好です。一目でエア抜けの有無を確認できます。後輪は背が高く,取り付け不可でした。サイズの記載があればよかったです。タイヤ交換時にL字バルブを付ければ使えそうです。

対象商品:
36307722
2019-03-28
用途:
オートバイのエアーチェック時

エアーゲージを使用しなくても毎回走行前に簡単に確認出来るので非常に重宝しています。
エアー圧精度も満足出来る範囲です。
安全を考え2シーズンごとに交換していますがエアー漏れ等が起きたことはありません。念のために5グラムのバランスウエイトを反対側に貼って使用していますが無くても一般走行では気にならないかと思います。出来れば目立たないように艶消しブラックが欲しいです。

対象商品:
36307686
2019-02-25
用途:
原二スクーターの前後輪に取り付け
その他業種

バルブキャップと取り換えるだけで空気圧のチェックが可能です。別メーカーの別製品では空気が漏れ使い物にならないとの書き込みを見ましたが本製品は全くそのようなことはありません。 装着したまま走行しても今のところ何も問題なさそうです。 適正空気圧のあったものをチョイスする必要はありますがしっかりと働いてくれております!

対象商品:
36307686
2018-05-14
用途:
バイクの空気圧管理
卸売・小売業

いちいちエアゲージを使う必要がなく、便利です。タイヤのエア圧を気にするようになり、パンクを防げると思います。

対象商品:
36307704
2017-08-11
用途:
バイクのエアー管理

バイクの、エアーが減ったらわかる、いい商品ですよ。

対象商品:
36307704
2017-01-30
用途:
新たに装着、空気圧の管理の為

乗用車用に購入しました。機械に無頓着な人が乗るので一目で解りやすい物がまず良かった。

対象商品:
36307686
2017-01-06
用途:
メンテナンス

バイクの始業点検とても役にたってます。後は耐久性・信頼性が心配。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする