SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(04) 1/2
付属品
(B) ブラケット
注文コード
36310321
品番
AFF11C-04BD-H
参考基準価格(税別)
¥29,810
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
付属品
(B) ブラケット
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
CADデータダウンロード