SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(S) 差圧スイッチ付(AC125V、DC30V)
接続口径
(04) 1/2
付属品
(B) ブラケット
注文コード
36310443
品番
AFF11C-04B-S
参考基準価格(税別)
¥33,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
付属品
(B) ブラケット
仕様
(S) 差圧スイッチ付(AC125V、DC30V)
接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
CADデータダウンロード