CQ2B180-170DCMZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180〜) SMC 36348663 CQ2B180-170DCMZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180〜) SMC 36348663

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180〜)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36348663 品番 CQ2B180-170DCMZ
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ストローク(mm)170 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする