※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2LC63TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
200
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36361036
品番
CDQ2LC63TN-200DCZ
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード