※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・ロッド先端形状・ストロークが49種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(M) おねじストローク(mm)5注文コード36426521品番MDUF40-5DMZ
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)