CDQ2YB50-30DCZ-M9BVLS CD Series(CDQ2YB50) SMC 36444625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2YB50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード
36444625
品番
CDQ2YB50-30DCZ-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする