2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ)

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36449219 品番MMOEB-4A-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。
内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。
高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。
バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。
このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

バッテリー容量(Ah)2.3Ah(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)YTR4A-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTR4A-BS 用途バイク用バッテリー 質量(kg)1.21 電圧(V)12 端子形状I 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)113×48×85
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に取扱説明書をよくご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36449219 MMOEB-4A-BS 35337294 YTR4A-BS 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 1個 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
予備

自宅での震災時電源予備に購入。5年以上経ちましたがへたっていないようです。

対象商品:
36449246
2020-10-23
用途:
原チャリ
三浦家具 様

安くて コスパ最高です この値なら買い置きも大丈夫です

対象商品:
36449255
2020-09-29
用途:
カブメンテ

安価だし今迄ハズレが無いのでリピート。品質は安定してると思うのでコレからもリピート予定

対象商品:
36449255
2020-12-10
用途:
ばいくのバッテリー交換
その他業種

値段が安いので、少し不安がありましたが挿入して半年以上たちましたが、非常に良好です。

対象商品:
36449255
2020-09-18
用途:
バイク用に交換!
イヌヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しばらく乗ってないので先ずバッテリー交換 始動性もよく又楽しんで乗りたいと思います 安価でいい商品です!

対象商品:
36449255
2020-09-14
用途:
バイク

安くて良いです。当たり外れが有るようですが。また買います。

対象商品:
36449255
2020-06-13
用途:
カブプロ110のバッテリーに使いました。
つかます 様

到着時は12Vだったので追い充電を4時間して14Vになってから換装しました。

セルの回りもよくなりましたが後は使用期間がどのくらいになるかチェックしますわ。

バイクの整備カルテに記載しておきますので後日結果をアップします。

対象商品:
36449255
2020-08-14
用途:
JA10スーパーカブに使用
教育・研究機関

半年ほど使用してますが、良好です!まだまだ、使えそうなパワーですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする