曜日別特売
VQ2400-51 VQ Series(VQ240~) SMC 36451721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ240~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ注文コード36451721品番VQ2400-51
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタシール方式(0)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ありコイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプマニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする