曜日別特売
CDQMA80TF-75-M9PVL CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA80TF) SMC 36461608

※2-1-M12-3-CQM-CDQM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA80TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PV
ストローク(mm)
75
注文コード
36461608
品番
CDQMA80TF-75-M9PVL
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9PV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする