曜日別特売
CDQSB16-5S-M9NVLS CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5S) SMC 36496425

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5S)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)3
内容量1個注文コード36496425品番CDQSB16-5S-M9NVLS
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする