VQZ2451-6MO1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC 36497937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2451-6MO1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC 36497937
VQZ2451-6MO1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC 36497937

5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC12管接続口径Rc1/4注文コード36497937品番VQZ2451-6MO1-02
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする