※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQSB20-5+2DM)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36506155
品番
CDQSB20-5+2DM-M9NV3-XC11
参考基準価格(税別)
¥24,040
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
2
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵