曜日別特売
CDQSB25-10SM-M9BVL CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10SM) SMC 36510635

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10SM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)3
内容量1個注文コード36510635品番CDQSB25-10SM-M9BVL
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする