曜日別特売
VQZ3450-5YS1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~) SMC 36518553

 

VQZ3450-5YS1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~) SMC 36518553
VQZ3450-5YS1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~) SMC 36518553

5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8リード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付注文コード36518553品番VQZ3450-5YS1-03
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする