曜日別特売
VQZ3451-6Y1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~) SMC 36520032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3451-6Y1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~) SMC 36520032
VQZ3451-6Y1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~) SMC 36520032

5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC12管接続口径Rc3/8注文コード36520032品番VQZ3451-6Y1-03
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする