※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36537323品番CDQSKB12-15DM-A93Z
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ボディオプションなど56種類から選べます他の種類を見る