CDQSWF16-10DM-M9BV CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF16) SMC 36557237

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF16)CDQSWF16-10DM-M9BV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)10
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9BV
内容量1個注文コード36557237品番CDQSWF16-10DM-M9BV
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BV
ストローク(mm)
10
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする