CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF16)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF16) - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36557228CDQSWF16-10DM-M9PV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9PV10
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557237CDQSWF16-10DM-M9BV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BV10
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557246CDQSWF16-10D-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9BV10
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557255CDQSWF16-10D-M9NVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9NV10
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557264CDQSWF16-15DM-M9BW(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW15
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557273CDQSWF16-10DM-M9BWV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BWV10
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557282CDQSWF16-10DM-M9BVL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BV10
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557298CDQSWF16-10DM-M9PVL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9PV10
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557307CDQSWF16-25DM-M9N(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9N25
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557316CDQSWF16-10DM-M9BWVL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BWV10
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557325CDQSWF16-10DM-M9PWVL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9PWV10
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557334CDQSWF16-30D-M9NL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9N30
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557343CDQSWF16-30DC-M9BM(C) ラバークッション付(M) 1M9B30
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557352CDQSWF16-30DM-M9BWVL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BWV30
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする