※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF16)
CDQSWF16-10DM-M9BWV
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
10
15
25
30
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(C) ラバークッション付
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BWV
M9B
M9BV
M9BW
M9BWV
M9N
M9NV
M9PV
M9PWV
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36557273
品番
CDQSWF16-10DM-M9BWV
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BWV
ストローク(mm)
10
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード